Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Industrielle rengøringsservietter
Til grundig og hurtig rengøring af de fleste overflader uden brug af vand, sæbe eller en børste. NSF-certificeret.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ideel til daglig mobil brug
- Grundig og skånsom til at fjerne selv de kraftigste typer smuds som olie, fedt, lim, maling, tjære og smøremidler
- Rengøring af værktøj, overflader og hænder med et enkelt produkt
- Renser hænderne, og efterlader en behagelig duft
NSF-certificeret: Nonfood Compounds Program, klasse C1.
Ikke egnet til højglansoverflader som billakker og transparent plast, f.eks. skærme, plexiglaspaneler.
Grundig og skånsom til at fjerne selv de kraftigste typer smuds som olie, fedt, lim, maling, tjære og smøremidler.
- Værktøjsrengøring
- Overfladerengøring
- Håndrengøring
Fjern den fugtige klud fra den genlukkelige beholder, og fjern snavs ved forsigtigt at gnubbe den berørte overflade.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!