Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multifunktionelt rensemiddel Liquid Green
Kraftig universalrens med høj grad af fedt- og harpiksopløsende effekt
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Uovertruffen rengøringseffekt pga. innovativ kombination af aktive bestanddele
- Fedt, harpiks og andet snavs fjernes grundigt og pålideligt
- Langtidsholdbar
- Sparer tid
Multifunktionel anvendelse
- Ét produkt til en lang række anvendelsesformål
- Sparer plads på værkstedet og sparer penge
Skånsom mod materialer
Angriber ikke lak, krom, plast, gummi eller metaloverflader.
Indeholder ingen fosfater eller organiske opløsningsmidler
- Potentielle risici reduceres ved daglig brug
- Nedsætter miljøforurening
- Overholder lokale spildevandsvedtægter
- Ikke farlig i overensstemmelse med den tyske forordning om farlige stoffer
- Nem at bruge
Biologisk nedbrydelig i overensstemmelse med OECD302 B
Silikone- og AOX-fri
Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Ikke egnet til polykarbonatglas. Lad det ikke tørre ud. Skal beskyttes mod frost.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Anvendes til at rengøre metaloverflader, maskin- og monteringsdele, motorer, motorrum, køretøjer, cabriolettage og værkstedsanlæg.
Spray den på ufortyndet, lad det virke kortvarigt, og fjern snavset med en børste. Skyl derefter grundigt med vand. Gentag processen efter behov. Ved mindre tilsmudsning kan opløsningen fortyndes op til 1:10 ved hjælp af en højtryksrenser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!