Slagskraber i rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskraber i rustfrit stål
Universalskraber med slaghætte og blad i rustfrit stål
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kugleformet slaghætte med aksel med fuldt blad
- Ergonomisk håndtag med 2 komponenter og skridsikker overflade til at dæmpe hammerslag
- Højglanspoleret skraberblad for nem rengøring
- 1,8 mm tyk klinge af rustfrit stål forhindrer kontaktkorrosion
Bemærk
Skraberen er beregnet til brug med en hammer, men den erstatter ikke en mejsel til mejsling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!