Universaltopnøgle til størrelse 7 til 19
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universaltopnøgle til størrelse 7 til 19
Til at løsne og fastspænde skruer og møtrikker
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Universel brug som topnøgleindsats størrelse 7 til 19 (3/8")
- Erstatter sekskantnøgler, sekskantnøglehoveder og gaffelnøgler.
- Enorme tids- og pladsbesparelser. Holder firkantede og sekskantede hoveder, TX-profiler, vingemøtrikker, krogbolte og øjeskruer sikkert fast med sine 54 fjederbelastede specialtapper.
Bemærk
Bemærk: Der er tale om et universalværktøj, der kun må belastes med den maks. tilspændingsmomentværdi. Værktøjet erstatter ikke en professionel topnøgle.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!