Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nøglesæt Universal 2 dele
Ekstremt alsidig skruenøgle til at løsne svært tilgængelige eller slidte sekskantede/dobbelt-sekskantede skrueforbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Særligt velegnet til vanskeligt tilgængelige steder takket være den bevægelige klemmedel, som er selvlåsende i rotationsretningen
- Tilstrækkeligt hold, selv på kraftigt afrundede sekskantede hoveder
- Særdeles holdbar takket være smedet CrV-materiale af høj kvalitet
- Kan bruges med forlængere, skralder, T-håndtag eller skydehåndtag
Inkluderet i leveringen:
- 1 lille spændehoved AF 8-17 mm (5/16-11/16 tommer), drev 3/8 tommer, længde 80 mm
- 1 stort spændehoved AF 14-32 mm (9/16-1 1/4 tommer), drev 1/2 tommer, længde 120 mm
Særligt velegnet til kugleskrueforbindelser på stabiliseringsstænger, forbindelsesstykker mellem slangeskrueforbindelser, skrueforbindelser på tætte luft- og olierør, trykluftopbevaringssystemer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!