VARIFIX®-C-monteringsskinne 41/86
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VARIFIX®-C-monteringsskinne 41/86
C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hulmønster uden forskydning, ingen svejsninger der ruster takket være speciel geometri med klinkeforbindelse
- Takket være de udstansede tænder forbliver materialet bedre i position og kan modstå stærkere kræfter uden at glide
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
- Yderligere monteringsmuligheder for sporlinjer ved at indsætte en 41/22- eller 41/41-C-profil, til dobbelte profiler med gennemgående hul
Bemærk
- Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)
- Beregninger, herunder strukturelle analyser og forankringsberegning, udføres ved hjælp af Varifixsoftwaren
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Brandsikring:
Rådgivende rapport fra MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!