-beslag 26/18 A4 rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VARIFIX®
-beslag 26/18 A4 rustfrit stål
Vægbeslag af rustfrit stål til montering af rør og meget andet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Sikker fastholdelse takket være stabil bundplade
- Enkel justering takket være bundpladens langhuller, som kan drejes 90°
- Skinnestopprop inkluderet i leveringen
- Enheder med spændingsområde ≤26 N/mm²
- Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Ideel til flydende konstruktioner og prisbillig, hurtig vægmontering af rektangulære og runde ventilationskanaler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!