Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- VdS-certificeret og godkendt til brug i konstruktion af stationære brandslukningsanlæg.
- Med sekskantet justeringsskrue DIN933/8.8; skrueende med skærekant
- Med mindre dimensioner til elektrisk installation
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Bæreklemmer kan altid sikres med en sikringslask. Til sprinkleranlæg foreskriver gældende VdS-krav, at bæreklemmer skal sikres, hvis det monterede rør har en diameter større end DN 65 mm.
Til montering af rør, sprinkleranlæg og ventilationskanaler på T-bjælker, U-profiler og vinkelprofiler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!