Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VARIFIX®-bæreklemme, standard Med gevindhul
VARIFIX<SUP>®</SUP>-bæreklemme, standard Med gevindhul - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-bæreklemme, standard Med gevindhul - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VARIFIX®-bæreklemme, standard Med gevindhul

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • VdS-certificeret og godkendt til brug i konstruktion af stationære brandslukningsanlæg

  • FM-godkendelse (undtagen M8)

  • Med sekskantet justeringsskrue DIN933/8.8; skrueende med skærekant


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Bemærk

Bæreklemmer kan altid sikres med en sikringslask. Til sprinkleranlæg foreskriver gældende VdS-krav, at bæreklemmer skal sikres, hvis det monterede rør har en diameter på større end DN 65 mm.