Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VARIFIX® Power Lock 41 hurtiglukning Til alle 41-profiler, kan bruges indendørs
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 hurtiglukning Til alle 41-profiler, kan bruges indendørs - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 hurtiglukning Til alle 41-profiler, kan bruges indendørs - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 hurtiglukning Til alle 41-profiler, kan bruges indendørs - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 hurtiglukning Til alle 41-profiler, kan bruges indendørs - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VARIFIX® Power Lock 41 hurtiglukning Til alle 41-profiler, kan bruges indendørs
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
  • Hurtig, tidsbesparende installation takket være 90° drejebeslag

  • Fast friktionslåsning mellem monteringsskinner og tilbehør

  • Kan monteres af én person, da der ikke er behov for at holde den på plads

  • Alle konstruktioner er mulige ved brug af relevant tilbehør


Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.