Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fastgjort med det samme med en 1/4 rotation
Friktionslåst forbindelse med skinnen
Præcis pasform i montageskinnen - justering i skinnen er mulig
Montering med én hånd er mulig
Nemmere montering, især ved arbejde på stiger
Optimalt ophæng muligt med gevindstænger til lange længder
Til alle Systemfix-modeller
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Til samlingsforbindelser for alle Varifix 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner.
Velegnet til hurtig enkeltfastgørelse i C-profil som enkeltelement og som formonteret enhed
Varifix Systemfix fås enkeltvis til ophæng med gevindstang.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!