Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VARIFIX® hurtiglukning Systemfix Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner
VARIFIX<SUP>®</SUP> hurtiglukning Systemfix Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> hurtiglukning Systemfix Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VARIFIX® hurtiglukning Systemfix Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner

Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fastgjort med det samme med en 1/4 rotation



Friktionslåst forbindelse med skinnen


Præcis pasform i montageskinnen - justering i skinnen er mulig



Montering med én hånd er mulig


Nemmere montering, især ved arbejde på stiger



Til alle Systemfix-modeller


Optimalt ophæng muligt med gevindstænger til lange længder



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.