Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VARIFIX®-beslag 26/18
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 6
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag<SUP> </SUP>26/18 - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VARIFIX®-beslag 26/18

Universelt vægbeslag til montering af rør og meget andet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skinnestopprop inkluderet i leveringen

  • Maskiner med fastspændingsamplitude ≤ 26 N/mm2


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Bemærk

Ikke egnet til udendørs brug. Til udendørs brug bør sortimentet i rustfrit stål vælges.