Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VARIFIX®-beslag 41/41/2.5, kryds Zinkbelagt stål
Vægbeslag af zinkbelagt stål til montering af rør, enheder og meget andet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Sikker fastholdelse takket være stabil bundplade
- Enkel justering takket være bundpladens aflange huller, som kan drejes 90°
- Skinnestopprop inkluderet i leveringen
- Ikke egnet til udendørs brug. Til udendørs brug bør sortimentet i rustfrit stål vælges.
- Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Til montering af rør, især på stivere og i aksler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!