Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VARIFIX®-beslag 41/41 A4 rustfrit stål
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 6
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 7
VARIFIX<SUP>®</SUP>-beslag 41/41 A4 rustfrit stål - 8

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VARIFIX®-beslag 41/41 A4 rustfrit stål

Vægbeslag af rustfrit stål til montering af rør, enheder og meget andet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Sikker fastholdelse takket være stabil bundplade

  • Enkel justering takket være bundpladens aflange huller, som kan drejes 90°

  • Skinnestopprop inkluderet i leveringen
Bemærk
  • Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.