Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Til stående, hængende eller vandret lagte ledninger.
- Kan monteres på skinnen eller direkte på loftet.
- Til aksiale længdeændringer med en maksimal slædelængde på 30 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!