Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VARIFIX® firkantet slædebeslag, type GK-2
Jævnt kørende slædebeslag til høje belastninger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stor skydeafstand på op til 125 mm
- Variabel rørbøjleforbindelse via gevindfittings/gevindstænger
- Velegnet til vægfastgørelse til vandrette og lodrette rørledninger
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!