VDE-afisoleringstang, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-afisoleringstang, IEC 60900
Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger med plast- eller gummiisolering
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcision
- Automatisk åbning af tængerne via åbningsfjederen
- Komforthåndtag med én komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Justeringsskruen kan låses med en fingermøtrik
- Overflade slebet og forkromet
- Samling indsættes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!