Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-afisoleringstang, IEC 60900
VDE-afisoleringstang, IEC 60900 - 1
VDE-afisoleringstang, IEC 60900 - 2
VDE-afisoleringstang, IEC 60900 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-afisoleringstang, IEC 60900

Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger med plast- eller gummiisolering.
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
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcision

  • Automatisk åbning af tængerne via åbningsfjederen

  • Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Justeringsskruen kan låses med en fingermøtrik

  • Overflade: Slebet og forkromet på alle sider

  • Led: Indsat