VDE-fladrundtang med skærekant DIN ISO 5745, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-fladrundtang med skærekant DIN ISO 5745, IEC 60900
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
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
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Elastiske spidser til høje belastninger, især når der bøjes
- Enkeltkomponent håndtag med bred VDE-krave med høj arbejdssikkerhed
- Induktionshærdede blade
- Overflade helt slebet og forkromet
- Rillede gribeflader
- Overlappende led
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!