Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-fladtang DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE-fladtang DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE-fladtang DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-fladtang DIN ISO 5745, IEC 60900

Til gribning og fastholdelse
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
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser

  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid for gribekæber

  • Håndtag med en enkelt komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Overflade fuldstændigt slebet og forkromet

  • Fortandede gribeflader

  • Overlappende led