VDE 1/4" FORLÆNGER
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE 1/4" FORLÆNGER
Isoleret forlænger til arbejde omkring strømførende dele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spidsstørrelse: 1/4"
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Kromvanadiumstål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Længde (L1): 117 mm
Muffedybde (L2): 17 mm
Topnøgle udvendig diameter (D1): 18 mm
Topnøgle udvendig diameter 2 (D2): 12,5 mm
BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
InstruktionerLynskiftepatron til permanent låsning og hurtig udskiftning af topnøgleindsatserne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!