VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) ved opfyldelse af alle foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverfladerne
- Ekstra lange kæber også egnet til tykkere kabler
- Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Induktionshærdede præcisionskæber
- Brænderport til gribning af runde materialer
- Overflade helt slebet og forkromet
- Overlappende led
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!