Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900

Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) ved opfyldelse af alle foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger

  • Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverfladerne

  • Ekstra lange kæber også egnet til tykkere kabler

  • Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Induktionshærdede præcisionskæber

  • Brænderport til gribning af runde materialer

  • Overflade helt slebet og forkromet

  • Overlappende led