VDE-præcisionsskruetrækkersæt, kærv/PH 7 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-præcisionsskruetrækkersæt, kærv/PH 7 dele
Består af fem kærve og to Phillips-skruetrækkere.
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
- Rutinetest i vandbad med prøvespænding på 10 kV
- Identifikationsmærke med produktionsår
- Kold slagtest ved -40 °C (markering C)
- Klinge: Rund klinge isoleret, bruneret
- Kærv: DIN 5264-A, ISO 2380
- Krydskærv: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!