VDE-rundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-rundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
Til bøjning af kabeløjer
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
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang levetid for præcisionsspidser
- Håndtag med en enkelt komponent og bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed
- Overflade fuldstændigt slebet og forkromet
- Runde, bløde kæber
- Overlappende led
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!