VDE-skævbider, kraftig udførelse DIN ISO 5749, IEC 60900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skævbider, kraftig udførelse DIN ISO 5749, IEC 60900
Til skæring af pianotråd, hård og blød tråd
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Ubesværede, rene snit takket være det fræsede præcisionsskær
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid og præcision på bladene, selv under maksimal belastning
- Enkeltkomponent håndtag med bred VDE-krave med høj arbejdssikkerhed
- Induktionshærdede præcisionsblade
- Overflade helt slebet og forkromet
- Overlappende led med påsmedet akse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!