Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE PZ skruetrækker med forsænket hoved 3-komponent håndtag, slank

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE PZ skruetrækker med forsænket hoved 3-komponent håndtag, slank

Den første skruetrækker, der er konsekvent udviklet til at opfylde kravene og behovene for elektrikere.
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
Alle skruetrækkere er individuelt testet iht. IEC 60900:2012


  • Elektrikerskruetrækker med 3-komponent håndtag, håndtag ligger godt i hånden

  • Op til 50 % tyndere, så svært tilgængelige skruer kan nås uden at gå på kompromis med sikkerheden

  • Ekstra langt håndtag, 30 % slankere

  • Anti-rullebeskyttelse

  • Aflangt hul til ophængning eller indsætning af et håndtag

  • Skruesymboler og størrelse på håndtaget