VDE skruetrækkersæt, lige kærv/PH
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE skruetrækkersæt, lige kærv/PH
5 dele, 3-komponenthåndtag, slankt design
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
Alle skruetrækkere er individuelt testet iht. IEC 60900
- Elektrikerskruetrækker med 3-komponent-håndtag, håndtaget tilpasser sig til hånden
- Isolering op til 50 % tyndere, der gør det muligt at nå op til svært tilgængelige skruer uden at gå på kompromis med sikkerheden
- Ekstra langt 30 % tyndere håndtag
- Beskyttelse mod rulning
- Krydshul til ophængning af værktøj eller til indsætning af et håndtag
- Skruesymboler og -størrelser på håndtaget
Anvendelsesområde
Det tyndere og længere håndtag er skræddersyet til elektrikere og er perfekt egnet til præcist arbejde med medium tilspændingskræfter i elektriske installationer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!