Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skruetrækker med lige kærv, 3-komponent håndtag, slank
3-komponenthåndtag, smalt design
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alle skruetrækkere er individuelt testet iht. IEC 60900:2012
- Elektrikerskruetrækker med 3-komponent håndtag, håndtag ligger godt i hånden
- Op til 50 % tyndere, så svært tilgængelige skruer kan nås uden at gå på kompromis med sikkerheden
- Ekstra langt håndtag, 30 % slankere
- Anti-rullebeskyttelse
- Aflangt hul til ophængning eller indsætning af et håndtag
- Skruesymboler og størrelse på håndtaget
Helt i overensstemmelse med elektrikerens aktiviteter er det slankere og længere håndtag ideelt til præcisionsarbejde med middelkræfter i elektriske installationer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!