VDE-skævbider med dobbelt blad
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skævbider med dobbelt blad
Til skæring af kobber- og aluminiumskabel, forskæring og ny skæring
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige krævede sikkerhedsforholdsregler
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på skæreoverfladerne
- En speciel bladgeometri sørger for en let og ren skæring gennem et enkelt- eller flertrådet kabel
- Betjening med 2 trin med dobbelte klinger til optimal kraftoverførsel
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med bred VDE-krave, som forbedrer arbejdssikkerheden
- Skæring: Hærdede præcisionsblade
- Overflade: Slebet og forkromet
- Led: Boltet og justerbart
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!