Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900.
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900. - 1
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900. - 2
VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900. - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Håndtag: Dip-isoleret plast, slagfast

  • Skær: Hærdet, præcisionsslebet –> fungerer uden sammentrykning af kabler

  • Drejearme: Kraftoverførsel –> dvs. minimal kraft påkrævet

  • Led: Forskruning, justerbar

  • Hoved: Smedet specialstål, udskiftelig

  • Anvendelse: Skæring, afisolering
Bemærk

Ikke egnet til ståltråd