Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE 1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
VDE 1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort - 1
VDE 1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE 1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort

Isoleret topnøgleindsats til arbejde omkring strømførende dele

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kærv: 1/4"



Kærvtype: Indvendig firkant



Overflade: VDE-isoleret



Materiale: Krom-vanadium stål



Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124



Muffedybde: 17 mm

BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser