VDE-tang, sortiment, kombi, IEC 60900 8 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
- Tang fremstillet af værktøjsstål af høj kvalitet for lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader
- Afisoleringstang med åbningsfjeder til automatisk åbning
- Skævbider med slank hovedform for optimal tilgængelighed
- Fladrundtang med spidser, der er modstandsdygtige over for høj bøjningsbelastning
- Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter for større arbejdssikkerhed
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!