Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-fladrundtang, vinklet
Ergonomisk tang til at gribe, skære, bøje, afisolere og trykke
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Beskytter led og muskler
Afslappet og ubesværet håndstilling
Universal anvendelse med mange funktioner
- Stram skruer med profileret brænderport
- Presning af terminalrør (lavspændingsområdet)
- Præcis og kraftfuld skæring
- Afisolering af 1,5 og 2,5 mm² ledninger
Lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader
Værktøjsstål i høj kvalitet
Sikker arbejdsmetode
Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med bred VDE-krave
Induktionshærdede præcisionsklinger
Overflade slebet og forkromet over alt
Led med åbningsfjeder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!