Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sprintus støvsuger, H-klasse
Kompakt våd- og tørstøvsuger, opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere, udtag med start- og stop automatik til elværktøj.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sprintus Industristøvsuger – Craftix 35 H
- Kompakt våd- og tørstøvsuger
- Til både våd- og tørstøvsugning af diverse byggematerialer
- Opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere
- HEPA 14 filter
- Elektronisk softstart
- 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj
- Optisk måling af sugestyrke, med akustisk alarm ved lav sugestyrke
Inkluderet i leveringen:
Leveres komplet med antistatisk støvsugerslange - 5 m, 2 stålrør, gulvmundstykke, spaltemundstykke, studser til maskintilkoblinger og støvsugerposer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!