Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1 1/4" diamantvådborekrone
Lang levetid, diamantvådborekrone i høj kvalitet til stort set hele byggebranchen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj rentabilitet
Diamanternes høje kvalitet med skarpe skærekanter og segmenternes højde giver den perfekte kombination af funktionalitet og rentabilitet.
Mindre modstand i materialet
Segmenterne, som er ca. 10 % smallere end på konkurrenternes produkter, forhindrer unødigt tab af friktion. Dette gør også gevindskæring med tap nemmere.
Viskoplastisk segmentforbindelse med stor trækstyrke
Den specielle højfrekvente induktionsproces (HFI) reducerer brud markant på diamantsegmenterne fra borekronen (i modsætning til andre processer).
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør!
Gammel beton, vasket beton, beton (let armeret), sammenhængende belægningssten, betonrør (for yderligere anvendelser henvises til anvendelsesoversigten for diamantvådborekroner).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!