Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜTOP Transparent Protection vejrbestandig membran

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WÜTOP Transparent Protection vejrbestandig membran

Transparent, fuldt selvklæbende konstruktionstætning og vejrbestandig membran til konstruktioner og elementer i træ

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Transparent Protection vejrbestandig membran har en robust, slidstærk overflade, som i væsentlig grad bidrager til dens funktion som bygningsforsegling og vejrbestandig membran, selv under montering og konstruktion.



Produktets egnethed under belastning, f.eks. ved gang på membranen, er bekræftet gennem en Martindale-test i overensstemmelse med DIN EN ISO 12947-1. Testen viser, at overfladen efter 100 slidcyklusser med et smergellærred med korn 240 ved et nominelt tryk på 12 kPa forbliver ubeskadiget og vandtæt i henhold til klasse W1.



  • Transparent vejrbestandig membran, der sikrer synlighed af markeringer, fuger og huller

  • Til midlertidig forsegling af konstruktioner og byggeelementer i træ

  • Vandtæt, lufttæt og dampgennemtrængelig til langvarig brug på byggepladser

  • Skridsikker, robust og meget slidstærk for at sikre beskyttelse under transport, samlinger og konstruktion

  • Udendørseksponering i op til 12 uger for at give beskyttelse mod vejrforhold under byggeriet

  • Pålidelig beskyttelse mod fugt takket være den vandtætte klæbemasse

  • Tre praktiske rullebredder gør det lettere at montere membranen

  • Delt afdækningsfolie, der sikrer nem påføring
Bemærk

Ved vandafvisende montering skal membranen lægges uden folder. Ved udlægning, glattes membranen ud, f.eks. ved hjælp af en kost, og skubbe eventuelle bobler ud mod kanten. Fordybninger i grundmaterialet, f.eks. riller i træforskalling, fremmer vandindtrængen og bør undgås eller skal kompenseres for.


Når der laves overlapninger, kræves en minimum klæbebredde (overlappende bredde) på 10 cm. Kantsamlinger skal være dækket med en strimmel, der måler 30 cm i bredden. Fugehøjden på bygningselementer med stigning er 15 cm.


WÜTOP® Transparent Protection sikrer midlertidig beskyttelse af gulvplader i op til tre måneder. Permanent stillestående vand skal undgås og drænes fra bygningselementernes overflade. Vi anbefaler, at der monteres passende vandudløb, f.eks. i tilfælde af kraftig nedbør.


En akkumulationshøjde på maks. 30 mm i løbet af 24 timer må ikke overskrides.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og anvendelsesforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer af vores produkter. Overhold det tekniske datablad!

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.