Universalt motorrensemiddel
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalt motorrensemiddel
Vandbaseret motorrens, høj affedtnings- og renseeffekt
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
- Fjerner hurtigt snavs, olie, fedt, olie og støv fra plast og keramiske overflader (fliser, cement, marmor osv.) og alle metaloverflader (jern, stål, rustfrit stål, aluminium osv.)
- Beskadiger ikke lakerede overflader, gummi eller plexiglas
- Det er et lavt skummende produkt, det skylles hurtigt væk og efterlader ikke ridser, pletter eller belægninger på overflader
- Egnet til både manuel brug og til rengøring med vand/rensemaskiner
Doseringstabel: | |
Gulvpaneler | 5/10 ml pr. liter |
Metaller | 5/20 ml pr. liter |
Genstridigt snavs | 150/200 ml pr. liter |
Indeholder ikke A og B stoffer
Instruktioner
Den anvendte koncentration afhænger af den snavs, der skal fjernes, men det fungerer effektivt ved koncentrationer fra kun 1 til 5 %. Til brug med varmt eller koldt vand
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!