Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varioprimer safe + easy
Multifunktionsrensemiddel til forbehandling af alle almindelige underlag ved rudeudskiftning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
4-i-1-system
- Primer til klæbemasse
- Korrosionsbeskyttelse
- Aktivator
- Beskytter klæbemassen mod UV-stråling
Sort, fugthærdende primer, som fremmer vedhæftningen af rudelim på glas, keramiske kanter, lak og forskellige metaller
Korrosionsbeskyttelse på blanke metaloverflader
Aktivator til gammel rudelim (resterende limvulst) og ruder med PU/PVC-belægning
Omryst beholderen før brug af Varioprimer. Brug ikke primer, hvis det er geleret. Når den er blevet åbnet, skal den anvendes så hurtigt som muligt. Ved brug på gennemsigtige overflader, f.eks. forruder uden forruders påtrykte kant, er UV-beskyttelse af den klæbende overflade (for at beskytte grunderen) obligatorisk.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Primer, som fremmer vedhæftningen af rudelim på glas, keramiske kanter, lak og forskellige metaller. Primeren yder korrosionsbeskyttelse på ulegerede metaller og fungerer som aktivator ved tilpasning af PU/PVC-belagte ruder.
Rens vedhæftende overflader med aktiv ruderens. Overfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Varioprimer omrystes før brug. Påfør med en primerbørste eller svamp. Når du bruger 10 ml røret, må du ikke trykke på røret for at påføre den korrekte mængde grunder. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!