Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bagstop
Bagstop på AES-silikat til fuger, hvor der foretages tætning med brandhæmmende fugemasse.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Et underlag med høj densitet til brandbeskyttelsesfuger og indtrængningstætning.
Fås i forskellige størrelser, afhængigt af kravene.
Brandbeskyttelsesfuger:
- Anvend et bagstopningsmateriale i passende dimensioner i den korrekte fugedybde for at forhindre vedhæftning på 3 sider.
Brandsikringstætning af serviceindtrængninger:
- Brug det korrekte bagstopningsmateriale til tætningen i overensstemmelse med den relevante installationsvejledning for brandsikringsprodukterne.
Brandsikringsegenskaberne for fugerne afhænger stærkt af fugens geometri (en-/dobbeltsidet, fugebredde/dybde). Se separate dataark eller godkendelser af tilsvarende brandsikringsprodukter.
Würth brandhæmmende bagstrop er testet og godkendt i kombination med følgende ETA-brandsikringsprodukter fra Würth:
- Würth brandhæmmende akryl, ETA 13 0989 og 13 0990
- Würth brandhæmmende Grafit ETA 14 0440
- Würth brandhylse ETA 18 0136
- Würth brandmanchet ETA 14 0441
- Würth brandpakning ETA 14 0442
- Würth brandplade ETA 14 0443
For mere information henvises til ovenstående ETA-testdokumenter
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Würth brandhæmmende bagstrop er et isoleringsmateriale bestående af keramiske fibre. Würth brandhæmmende bagstrop har en massetæthed 128 kg/m³, hvilket giver optimal beskyttelse mod stor varmepåvirkning og mindre røgkoncentrationer, - herunder eksempelvis koldrøg. Würth brandhæmmende bagstrop tåler varmepåvirkning op til 1200 grader uden at miste de brandisolerende egenskaber.
Würth brandhæmmende bagstrop er ideel som bagstop til brandsikring sammen med brandhæmmende fugemateriale eller til sikring sammen med ekspanderende pakninger, trækrør eller manchetter, hvor bagstoppen opretholder én acceptabel røgtæthed indtil det øvrige produkt er fuldt ekspanderet.
Læs sikkerhedsdatabladet før brug. Hvis bagstopningsmateriale er påkrævet for indtrængningen eller tætningen af godkendte brandsikringsprodukter, skal det installeres solidt ved den opkrævede dybde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!