Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vaskebørste, 150 x 250 mm
Bilvaskebørste med vandgennemløb, drejeled og gummikant.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vandgennemløbet sikrer optimal fordeling af vandet
- Børste med drejeled og patenteret drejeled
- Diagonalt anbragte børstehår, der kan nå alle områder
- Spaltede børstehår, så børsterne tiltrækker masser af vand
- Rensning, der er skånsom mod lakken takket være de delte og derfor blødere børstehår
Allroundbørste til effektiv og hurtig rengøring af biler og erhvervskøretøjer. Det justerbare børstehoved og de diagonale børstehår sørger for effektiv rengøring af svært tilgængelige områder. Børsten kan bruges som vandgennemløbsbørste eller til brug sammen med en spand vand.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!