Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vaskebørste, 150 x 250 mm

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vaskebørste, 150 x 250 mm

Bilvaskebørste med vandgennemløb, drejeled og gummikant.

  • Materiale: Polypropylen - PP
  • Børsternes materiale: PBT
  • Farve: Rød, Sort
  • Længde: 250 mm
  • Bredde: 115 mm
  • Højde: 150 mm
  • Børsternes længde: 47 mm
  • Maks. temperaturforhold: 50 °C
  • Version: Justerbar vinkel, Med vandgennemstrømning og gummikant

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Materiale Børsternes materiale Farve Længde Antal PE
Pris/PE
0891350100
Polypropylen - PP PBT Rød, Sort 250 mm
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Vandgennemløbet sikrer optimal fordeling af vandet

  • Børste med drejeled og patenteret drejeled

  • Diagonalt anbragte børstehår, der kan nå alle områder

  • Spaltede børstehår, så børsterne tiltrækker masser af vand

  • Rensning, der er skånsom mod lakken takket være de delte og derfor blødere børstehår