Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Duo-vaskehandske
Handsken er fremstillet af 100 % polyester, hvoraf mere end 60 % er fremstillet af genanvendt garn
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Den ideelle handske til professionelle brugere og dem, der ønsker at reducere deres miljøpåvirkning
Hver side er designet til forskellige formål, hvilket sikrer, at både vand og snavs absorberes effektivt
- Siden med lange fibre er ideel til nem rengøring af svært tilgængelige områder. Fibrene absorberer effektivt vand og snavs uden at beskadige malingens overflade.
- Den korte luv er fremstillet af fint vævede fibre, der sikrer en fantastisk rengøring på både glatte og teksturerede overflader fremstillet af lakerede materialer, plast og glas.
Vaskehandsken har en elastisk manchet og en fingerbro, der gør den meget sikker og behagelig at bruge. Dette er med til at undgå træthed i hånden under arbejdet og gør det muligt at udføre rengøring mere effektivt.
Fremstillet i Tyskland
Velegnet til vask af køretøjer i hånden i udendørs bilmiljøer og til rengøring af store overflader, f.eks. på anhængere og varevogne.
Side med lang luv: Tykkelse ca. 18 mm, lysegrå, med længere hvide fibre
Ca. 200.000 meter fibre på en vaskeflade på 15 x 23 cm sikrer perfekt vandoptagelse og -fjernelse. De lange fibre kan nemt nå lavere liggende områder. Det meget fine garn er specielt vævet til sarte, lakerede overflader.
Kort luv: Tykkelse ca. 10 mm, mørkegrå, tæt vævet
Ca. 9,5 millioner tæt vævede og utroligt fine fibre på en vaskeflade på 15 x 23 cm sikrer et fremragende rengøringsresultat på både glatte og teksturerede overflader fremstillet af lakerede materialer eller plast og glas.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!