Vaterpassæt
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt stærk og vridningsfri med rektangulær, let metalprofil, tre libelleglas og et eller to håndtag, afhængigt af vaterpassets længde
Præcise målinger
- To rillede måleflader i varianterne op til 120 cm i længden giver en meget høj grad af nøjagtighed, selv ved måling over hovedhøjde
- Aftagelige endestykker, hvilket giver en plan overgang mellem målefladerne og arbejdsemnet
- To lodrette libelleglas betyder, at man ikke behøver at vride sig for at aflæse libelleglasset
- Optimeret indikatorbevægelse til præcist arbejde i svingende temperaturer, uanset vejret
Meget modstandsdygtigt og med lang levetid
- Libelleglasblok af akrylglas med indlagte, korrosionsbestandige aflæsningsringe
- Den fluorescerende væske i libelleglasset er meget UV-bestandig for at forhindre misfarvning
- Meget glat flade med rød elektrostatisk pulverbelægning for nem rengøring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!