Vedligeholdelsesolie L-68
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vedligeholdelsesolie L-68
Specialprodukt til smøring af f.eks. vanger og lignende på maskiner. Forhindrer forurening af køle-/smøremiddel, stick-slip og vibrationer.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Unican’s formulering af L-68 Maskinsmøring er udviklet til at eliminere almindelige problemer på vanger som stick-slip, vibrationer og køleskæreolie-forurening. L-68 forbedrer derfor markant nøjagtigheden, produktionshastigheden og værktøjets levetid.
- L-68 Maskinsmøring er specielt designet til beskyttelse og smøring af værktøjsmaskiner, hvilket reducerer startfriktionen så meget, at stick-slip helt undgås og maskinens maksimale præcision opnås.
- Olien er velegnet til smøring af både lodrette og vandrette vanger samt gear og andre bevægelige dele på værktøjsmaskinen, hvilket gør det muligt at smøre hele maskinen i ét.
- Velegnet til smøring af lodrette kulisser, søjler, kæder og maskiner, der stiller særlige krav til en vedhæftede smøring.
- Temperaturområde fra -25 til 210 °C sikrer alsidig anvendelse under forskellige driftsforhold.
- Mineralsk base olie med multifunktionel additiv-kombination for optimal ydeevne.
- Syrefri formel forhindrer korrosion og beskadigelse af maskindele.
- Opbevares i et frostfrit lagerområde, beskyttet mod sollys for at opretholde holdbarheden i op til 60 måneder fra produktionsdatoen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!