Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vedligeholdelsessæt 609

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vedligeholdelsessæt 609

Til klimaservicemaskine: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Indhold:


  • 1 x filter

  • 2 x 240 ml vakuumpumpeolie

  • 2 x pakninger (forskellige størrelser)

  • 1 x filter til spildoliebeholdere

  • 1 x servicemærkat
Bemærk

Producenter af klimaservicemaskiner anbefaler, at der udføres service på klimaservicemaskiner mindst én gang om året. Årlig vedligeholdelse forlænger servicemaskinens levetid og sikrer, at aircondition udføres korrekt.