Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Regnjakke, High Vis Lyngsøe

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Regnjakke, High Vis Lyngsøe

Slidstærk regnjakke i microflex giver høj synlighed og god beskyttelse mod vejret, godkendt efter ISO 20-471/EN 471 og EN 343

  • Farve: Gul fluorescerende
  • Materiale: Polyvinylklorid - PVC
  • Vægt pr. m2: 170 g
  • Normer: EN 471
  • EN-standard: 471
  • Kan vaskes ved: 40 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Vægt pr. m2 Antal PE
Pris/PE
5359002107
3XL Gul fluorescerende Polyvinylklorid - PVC 170 g
1 stk.
5359002105
XL Gul fluorescerende Polyvinylklorid - PVC 170 g
1 stk.
5359002104
L Gul fluorescerende Polyvinylklorid - PVC 170 g
1 stk.
5359002103
M Gul fluorescerende Polyvinylklorid - PVC 170 g
1 stk.
5359002102
S Gul fluorescerende Polyvinylklorid - PVC 170 g
1 stk.
5359002106
XXL Gul fluorescerende Polyvinylklorid - PVC 170 g
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
Øger sikkerheden på befærdede arbejdspladser


  • God synlighed med reflekser hele vejen rundt ved ærmerne, talje, bryst og over skuldrene


Praktiske funktioner


  • Hætte med snøre

  • Skjult lynlås og trykknaplukning

  • Trykknapper ved ærmeafslutning

  • 2 udvendige lommer


Slidstærk kvalitet og lang holdbarhed


  • Materialet er en blanding af polyester og polyuretan

Godkendt efter ISO 20-471/EN 471, EN 343 kl. 3.