Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vendbart knivblad, sortiment 13 dele, med variabelt håndtag
Omfattende udstyret sæt og problemløser til svært tilgængelige områder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Enhåndsbetjening
Klingen behøver ikke at blive fjernet, når der skiftes mellem in-line og T-greb. Kan bruges som en almindelig skruetrækker i lige position eller som et t-greb i 90° position takket være det justerbare håndtag.
2-komponent håndtag
- Til komfortabel og træthedsfri brug
- Klingeholder: Højstyrke rustfrit stål med 1/4" montering
12 vendbare knivblade i høj kvalitet
- Vælg blot den rette klinge, sæt den ind i håndtaget, og så er du klar!
- Würth farvekodesystem til hurtig identifikation
- Sekskantet klinge 6,35 mm = 1/4"
- Også velegnet som længere bit til akku skruetrækker
Indhold:
- Skruetrækker med t-grebfunktion
- 1 klinge hver af PH 1 - 4 mm med kærv; PH 2 - PH 3; PZ 1 - 5 mm med kærv; PZ 2 klinge - 6 mm med kærv; PZ 3 - 7 mm med kærv
- 1 sekskantfatning klinge 3 mm - sekskantfatning 3 mm kugle; sekskantfatning 4 mm - sekskantfatning 4 mm kugle; sekskantfatning 5 mm - sekskantfatning 5 mm kugle; sekskantfatning 6 mm - sekskantfatning 6 mm kugle
- 1 klinge hver af TX 10-TX 15; TX 20-TX 25; TX 30-TX 40
- Metalboks (220 x 110 x 35 mm)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!