Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Girafsliber GE 5 FLEX
En kraftfuld og effektiv girafsliber til store overflader, med en stor slibepladediameter og letvægtsdesign for nem håndtering. Den lange kabellængde giver fleksibilitet under arbejdet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Designet til at levere en stabil og pålidelig ydeevne med sin kraftfulde motor
- Den høje frekvens sikrer en jævn drift, hvilket gør den ideel til kontinuerlig brug
- Med en betydelig indgangseffekt kan denne sliber håndtere krævende opgaver uden problemer
- Effektudgangen er optimeret for at give maksimal effektivitet under slibning
- Den store slibepladediameter muliggør hurtig dækning af store overflader, hvilket sparer tid og øger produktiviteten
- Den lange konstruktion giver mulighed for at nå høje områder uden behov for stiger eller stilladser
- Letvægtsdesignet gør det nemt at manøvrere maskinen, hvilket reducerer træthed under længere arbejdsperioder
- Det lange kabel giver stor bevægelsesfrihed, så du kan arbejde i større områder uden konstant at skulle skifte stikkontakt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!